Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 350kg,Ladefl. LxB 600x300mm,Sperrholzplatte,blau,4 Lenkrollen,Polyamid-Bereifung


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
119199
119199
Artikel-Nr.:
     711-119199
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2350
EAN/GTIN:
     4017976023502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller fetra
Transportroller
  • Traglast 350 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 300 mm
  • Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag
  • Konstruktion in blau
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • Mit Polyamid-Bereifung auf Polyamid-Felge
  • Naben mit Rollenlager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Möbelroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Kistenroller, Rollerwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
350 kg
Euronorm:
nein
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
300 mm
Material Plattform:
Sperrholz
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Farbe:
blau
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Polyamid
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
100 mm
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Kistenroller, Rollerwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 69,39*
5 Tage
16
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 54,32*
€ 70,12*
8 Tage
25
pro 2er Pack
€ 5,50*
ab € 56,94*
€ 71,33*
9 Tage
25
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 57,18*
€ 71,66*
Lager 711
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 116,91*
€ 141,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,69*
€ 168,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,10*
€ 165,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,90*
€ 156,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,13*
€ 151,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,91*
€ 139,12
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 58,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.