Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen,f. Paletten-Fahrgestell,Tragl. 1200kg,Ladefläche LxB 1210x 810mm,H 370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119059
119059
Artikel-Nr.:
     711-119059
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22921
EAN/GTIN:
     4017976229218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen Palette
Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm
  • Höhe 370 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestell für Paletten, Paletten-Fahrgestell, Aufsetzrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Paletten-Fahrgestell
Traglast:
1200 kg
Höhe:
370 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
19 kg
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,64*
€ 128,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,50*
€ 128,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 128,83*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 108,36*
€ 130,53*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 157,91*
€ 186,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,92*
€ 222,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.