Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen,f. Paletten-Fahrgestell,Tragl. 1200kg,Ladefläche LxB 1010x 810mm,H 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119053
119053
Artikel-Nr.:
     711-119053
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22910
EAN/GTIN:
     4017976229102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1010 x 810 mm
  • Höhe 270 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestell für Paletten, Paletten-Fahrgestell, Aufsetzrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Paletten-Fahrgestell
Traglast:
1200 kg
Höhe:
270 mm
Ladeflächenlänge:
1010 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, fetra möbelroller, allzweckroller, Fahrgestell für Paletten, Paletten-Fahrgestell, Aufsetzrahmen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,04*
€ 125,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,62*
€ 125,69*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 98,72*
€ 125,93*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,24*
€ 127,52*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 130,97*
€ 159,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.