Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen,f. Paletten-Fahrgestell,Tragl. 1200kg,Ladefläche LxB 1210x 1010mm,H 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119051
119051
Artikel-Nr.:
     711-119051
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22902
EAN/GTIN:
     4017976229027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1210 x 1010 mm
  • Höhe 140 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestell für Paletten, Paletten-Fahrgestell, Aufsetzrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Paletten-Fahrgestell
Traglast:
1200 kg
Höhe:
140 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
1010 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, fetra aufsetzrahmen für palettenfahrgestell, aufsatzrahmen für palettenfahrgestell, Fahrgestell für Paletten, Paletten-Fahrgestell, Aufsetzrahmen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 134,15*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 134,79*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,88*
€ 137,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,31*
€ 137,71*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 201,83*
€ 233,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.