Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 700x700mm,Lade H 190mm,Holzplatte,RAL5007,4 Lenkrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118589
118589
118589
Artikel-Nr.:
     711-118589
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1170
EAN/GTIN:
     4017976011707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Transportroller
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 700 x 700 mm
  • Ladehöhe 190 mm
  • Plattform aus Holz
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Möbelroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Kistenroller, Rollenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
400 kg
Euronorm:
nein
Ladehöhe:
190 mm
Ladeflächenlänge:
700 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Holz
Material Gestell:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
125 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: fetra kistenroller, kistenroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Rollenwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,43*
€ 153,55*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 124,29*
€ 154,26*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,11*
€ 156,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,83*
€ 157,47*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 233,47*
€ 271,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,07*
€ 298,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,75*
€ 292,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,78*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,88*
Sonstiges
Fetra
1098
ab € 156,07*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,25*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.