Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 600x600mm,Lade H 190mm,Holzplatte,RAL5007,4 Lenkrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118588
118588
118588
Artikel-Nr.:
     711-118588
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1169
EAN/GTIN:
     4017976011691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Transportroller
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm
  • Ladehöhe 190 mm
  • Plattform aus Holz
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Möbelroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Kistenroller, Rollenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
400 kg
Euronorm:
nein
Ladehöhe:
190 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Material Plattform:
Holz
Material Gestell:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
125 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: möbelroller lxbxh 600 x 600 x 250 mm, kistenroller, fetra kistenroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Rollenwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,72*
€ 146,04*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 117,21*
€ 146,72*
8 Tage
25
€ 5,50*
ab € 122,95*
€ 149,13*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 123,85*
€ 149,76*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 227,80*
€ 266,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,98*
€ 317,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,04*
€ 313,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,19*
€ 294,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,78*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,88*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,25*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.