Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-118437 Herst.-Nr.: IV3398 EAN/GTIN: 4044589127372 |
| | |
|
| | |
| Tischaufsteller- Höhe x Breite x Tiefe 220 x 105 x 24 mm
- Schild aus Einscheibensicherheitsglas
- Ständer aus Aluminium
- 2 Scheiben zur Beschriftung mit Folieneinlagen
Suchbegriffe: Schild, Info-Schild, Tischschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt Weitere Informationen: | | Serie: | CLEAR | Informationsausstattung: | Infoschild | Schildtyp: | Tischaufsteller | Höhe: | 220 mm | Breite: | 105 mm | Tiefe: | 24 mm | Schild Ausstattung: | 2 Scheiben zur Beschriftung mit Folieneinlagen | Material Schild: | Einscheibensicherheitsglas | Material Ständer: | Aluminium | Gewicht: | 0.149 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, Schild, Info-Schild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,32* | € 38,77* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,22* | € 38,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 37,71* | € 50,55* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,22* | € 83,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|