Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,BxT 800x695mm,229-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118347
118347
Artikel-Nr.:
     711-118347
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     81277000
EAN/GTIN:
     7630022326876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladeneinsatz
Schubladensystem
Schubladenblock
Schubladenschrank
Schubladeneinsatzset
  • Breite x Tiefe 800 x 695 mm
  • 229-teilig

Suchbegriffe:
Schubladeneinsatz, Schubladensystem, Schubladenblock, Schubladenschrank, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
Breite:
800 mm
Tiefe:
695 mm
Lieferumfang:
229-teilig
Gewicht:
19.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 831,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,41*
€ 1.148,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,03*
€ 1.147,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,63*
€ 1.102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,46*
€ 1.059,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,58*
€ 989,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.