Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller,Gehäuse offen,f. Schlauch L 10m,f. Druckluft,Wasser,Öl,60bar,DN 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106544
106544
Artikel-Nr.:
     711-106544
Hersteller:
     Braunwarth Aufrollsysteme
Herst.-Nr.:
     BT 5.10.13
EAN/GTIN:
     4031513000146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller
  • aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010/7036
  • Gehäuse offen
  • für Schlauchlänge 10 m
  • für Druckluft, Wasser, Öl
  • 60 bar
  • DN 13
  • Anschluss 1/2"
  • Bauhöhe 455 mm
  • Feder ermöglicht 2-fach Arretierung pro Umdrehung
  • zur Befestigung an der Wand
  • Lieferung inklusive Schlauchrollenführung

Suchbegriffe:
Aufroller für Schlauch, Schlauchaufroller, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Schlauchaufroller
Gehäusetyp:
offen
für Schlauchlänge:
10 m
Innendurchmesser:
DN 13
Anschluss:
1/2"
Medium:
Druckluft, Wasser, Öl
max. Druck:
60 bar
Bauhöhe:
455 mm
Aufstellung/Montage:
Wand
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
RAL5010/7036
inkl. Schlauch/Kabel:
nein
Schlauchaufroller Funktion:
Feder ermöglicht 2-fach Arretierung pro Umdrehung
Lieferumfang:
inklusive Schlauchrollenführung
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 10m, schlauch trommel, Aufroller für Schlauch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,03*
€ 518,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,83*
€ 518,79*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,53*
€ 534,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,58*
€ 539,75*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 819,27*
€ 878,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,15*
€ 1.045,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,97*
€ 1.037,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,10*
€ 1.009,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,41*
€ 990,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,27*
€ 974,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.