Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller,Gehäuse geschlossen,Schlauch L 8m,f. Druckluft,20bar,DN 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106497
106497
Artikel-Nr.:
     711-106497
Hersteller:
     Braunwarth Aufrollsysteme
Herst.-Nr.:
     BT 4089 A
EAN/GTIN:
     4031513000085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller
  • aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010/7036
  • Gehäuse geschlossen
  • Schlauchlänge 8 m
  • für Druckluft
  • 20 bar
  • DN 9
  • Anschluss 3/8"
  • Bauhöhe 375 mm
  • Feder ermöglicht 2-fach Arretierung pro Umdrehung
  • zur Befestigung an der Wand, an der Decke oder auf dem Boden
  • mit Schlauch aus PVC
  • beständig gegen Öl und Benzin
  • Lieferung inklusive Schlauchrollenführung

Suchbegriffe:
Aufroller für Schlauch, Schlauchaufroller, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Schlauchaufroller
Gehäusetyp:
geschlossen
Schlauchlänge:
8 m
Innendurchmesser:
DN 9
Anschluss:
3/8"
Medium:
Druckluft
max. Druck:
20 bar
Bauhöhe:
375 mm
Aufstellung/Montage:
Wand/Decke/Boden
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
RAL5010/7036
inkl. Schlauch/Kabel:
ja
Material Schlauch:
PVC
Beständigkeit:
gegen Öl und Benzin
Schlauchaufroller Funktion:
Feder ermöglicht 2-fach Arretierung pro Umdrehung
Lieferumfang:
inklusive Schlauchrollenführung
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchtrommel 8m, schlauch trommel, Aufroller für Schlauch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,89*
€ 381,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,35*
€ 381,89*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 550,46*
€ 626,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,11*
€ 745,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,93*
€ 741,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,67*
€ 711,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,36*
€ 690,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,46*
€ 655,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.