Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spann-/Verschlussgerät,2xStahl-Band,Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105291
105291
Artikel-Nr.:
     711-105291
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17807/17315/20574
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungsset stahlband
umreifungs set
Umreifungsset Profi
  • Set bestehend aus: 1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 2 Rollen Stahl-Umreifungsband
  • Bandbreite 16 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Profi
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 2 Rol
Set:
ja
Bandbreite:
16 mm
Gewicht:
64 kg
Weitere Suchbegriffe: umreifungsset banholzer, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.427,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.504,32*
€ 1.790,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,64*
€ 1.777,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,97*
€ 1.734,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,77*
€ 1.710,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.427,52*
€ 1.698,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.