Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Kunststoff,Tragl. 6kg,LxØ 400x40mm,m. Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105279
105279
Artikel-Nr.:
     711-105279
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     406-40.7/2.4/7.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle
  • Lauffläche aus Kunststoff
  • Traglast 6 kg
  • Länge x Durchmesser 400 x 40 mm
  • mit Federachse
  • Einspannlänge 406 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Kunststoff
Traglast:
6 kg
Länge:
400 mm
Durchmesser:
40 mm
Achstyp:
Federachse
Einspannlänge:
406 mm
Gewicht:
0.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 13,41*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 32,89*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.