Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Kunststoff,Tragl. 9kg,LxØ 300x50mm,m. Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105177
105177
Artikel-Nr.:
     711-105177
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     309-50.10/2.5/7.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle
  • Lauffläche aus Kunststoff
  • Traglast 9 kg
  • Länge x Durchmesser 300 x 50 mm
  • mit Federachse
  • Einspannlänge 309 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Kunststoff
Traglast:
9 kg
Länge:
300 mm
Durchmesser:
50 mm
Achstyp:
Federachse
Einspannlänge:
309 mm
Gewicht:
0.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 12,75*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 26,32*
€ 35,65*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.