Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsmaschine,halbautomatisch,f. Band B 12mm,f. 200mm Kern,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100070
100070
100070
Artikel-Nr.:
     711-100070
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17151
EAN/GTIN:
     4030198171523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umreifungsautomat
Umreifungsmaschine
umreifungsautomat
Umreifungsmaschine
  • für eine halbautomatische Umreifung für runde und eckige Packstücke verschiedener Größen
  • für Bandbreite 12 mm
  • für Rollen mit 200 mm Kern
  • 4 Lenkrollen
  • Spannungsversorgung Netzteil 230V/50 Hz

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Verschlussgerät, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Umreifungsmaschine, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungsvollautomat

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Werkzeugtyp:
Umreifungsmaschine
Umreifungsart:
halbautomatisch
für Bandbreite:
12 mm
für Rollenkern:
200 mm
geeignet für (Produkt/Material):
runde und eckige Packstücke verschiedener Größen
Höhe:
745-890 mm
Breite:
910 mm
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Set:
nein
Spannungsversorgung:
Netzteil 230V/50 Hz
Gewicht:
100 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE54880322
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Verschlussgerät, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungsvollautomat
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.337,69*
€ 1.364,86*
Frei Haus
ab € 1.338,19*
€ 1.365,37*
€ 4,95*
ab € 1.338,19*
€ 1.365,37*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.362,45*
€ 1.389,82*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 2.196,75*
€ 2.227,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.227,66*
€ 2.650,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.220,45*
€ 2.642,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.199,05*
€ 2.616,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.196,75*
€ 2.614,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30605/B
ab € 51,72*
Zubehör
Banholzer & Wenz
2x30606
ab € 62,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.