Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen,B 13mm,Band B 13mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100058
100058
100058
Artikel-Nr.:
     711-100058
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17340
EAN/GTIN:
     4030198173404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
  • passend für Bandbreite 13 mm
  • Bandbreite 13 mm

Suchbegriffe:
Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlusshülsen
Set:
nein
Breite:
13 mm
für Bandbreite:
13 mm
Gewicht:
11 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 78,11*
€ 97,58*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 79,99*
€ 100,58*
24 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,77*
€ 103,51*
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,36*
€ 103,51*
Lager 711
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 138,93*
€ 171,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,99*
€ 204,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 171,21*
€ 203,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 157,94*
€ 187,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 150,19*
€ 178,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 138,93*
€ 165,33
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,06947* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.