Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-/Verschlussgerät,f. PP-Band,f. Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100051
100051
100051
100051
Artikel-Nr.:
     711-100051
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Spann- und Verschlussgerät Standard
  • für Polypropylenband / für leichte bis mittelschwere Packstücke
  • für Bandbreite 16 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Spanngerät

Weitere Informationen:
Serie:
Standard
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Verpackungsart:
manuell
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
Anwendung:
leichte bis mittelschwere Packstücke
für Bandbreite:
16 mm
Set:
nein
Breite:
16 mm
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, pp-band verschlussgerät, verschlusszange, einhebel-verschlussgerät banholzer, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Spanngerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,71*
€ 322,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17605
ab € 241,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 190,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 50,45*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.