Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagesuchgerät LS 250 inkl. Zubehör im praktischen Koffer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-206419
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     LS 250
EAN/GTIN:
     4047322728102
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Wartungsgeräte
Leckagesuchgerät
Leckagesuchgerät Koffer
Leckagesuchgerät LS 250
Leckagesuchgerät LS 250, Zubehör im praktischen Koffer-Set, Ultraschall-Messtechnik, Einsatzt. -5°C bis 50°C, Betriebsd. > 10 Std.FUNKTION:Hohe und vermeidbare Energiekosten entstehen jedes Jahr durch Leckagen in Druckluft- und Gasanlagen.Durch das Ausströmen von Gasen aus Lecks entstehen Geräusche im Ultraschallbereich. Diese Ultraschallgeräusche sind für das menschliche Ohr nicht hörbar.Das Leckagesuchgerät LS 250 ortet auch kleinste Leckagen aus mehreren Metern Entfernung. Wie? Es transformiert die nicht hörbaren Ultraschallgeräusche in eine Frequenz, die anhand des Displays visuell und mit Hilfe des schalldichten Kopfhörers akustisch zu erkennen ist.Das LS 250 ist die Weiterentwicklung des bewährten LS 200. Es überzeugt wie das LS 200 durch eine feine Sensortechnik, welche das Aufspüren von Leckagen effektiv verbessert. Der integrierte Laserpointer dient der Zielpeilung. So lassen sich Lecks genau lokalisieren. Zusätzlich zu den Vorteilen des LS 200 verfügt das LS 250 darüber hinaus über ein großes TouchdisplayDer besonders konzipierte Schalltrichter erreicht eine bessere Bündelung der Schallwellen. Dieser Trichter wirkt wie ein Richtmikrofon. Störende Nebengeräusche, die zum Beispiel während des laufenden Betriebes auftreten, werden unterdrückt bzw. ausgeblendet. Dies erleichtert die Lokalisierung von Leckagen auch in schwer zugänglichen Bereichen.ANWENDUNG:Leckagesuche an Druckluft-, Gas-, Dampf- und Vakuumanlagen. Nicht geeignet für Helium.VORTEILE:- Einfache und schnelle Messung - auch aus mehreren Metern Entfernung.- Messungen können während des laufenden Betriebes durchgeführt werden, ohne diesen zu beeinträchtigen.- Kurze Amortisationszeit des Gerätes durch hohe Kosteneinsparung.- Laute Nebengeräusche schmälern die Qualität der Messungen keinesfalls, da die akustische Frequenz im Ultraschallbereich arbeitet.- Sichere und leichte Handhabung.ANSCHLÜSSE:- Netzteilbuchse für externes Ladegerät- 3,5-mm-Klinkenstecker für KopfhörerLIEFERUMFANG IM PRAKTISCHEN KOFFER-SET:- Leckagesuchgerät mit Ultraschallsonde- Schalltrichter- Richtrohr mit Richtspitze- Schalldichter, ergonomischer Kopfhörer- Steckernetzteil/Ladegerät- Transportkoffer
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur min.:
-5 °C
Einsatztemperatur max.:
50 °C
Lagertemperatur min.:
-20 °C
Lagertemperatur max.:
60 °C
Beschreibung:
Leckagesuchgerät LS 250 inkl. Zubehör im praktischen Koffer-
Arbeitsfrequenz:
40 kHz ± 2 kHz
Laser als optisches Hilfsmittel:
Wellenlänge: 630...660 nm, Ausgangsleistung: <1 mW
Energieversorgung:
Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität, externes Ladegerät
Betriebsdauer:
> 10 Stunden
Ladezeit:
max. 4 Stunden Stunden
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Leckagesuchgerät LS250
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
8
Frei Haus
ab € 1.467,16*
€ 1.587,53*
€ 4,90*
ab € 1.603,85*
€ 1.717,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.593,02*
€ 1.719,84*
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,53*
€ 1.889,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,98*
€ 1.875,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.521,98*
€ 1.811,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.492,12*
€ 1.775,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.467,16*
€ 1.745,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.