Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, Druckluft/Wasser, PVC, ø 10x6,5, R 1/4, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-206190
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SAR15M.15B.R14
EAN/GTIN:
     4047322720977
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller für Druckluft/Wasser, PVC-Schlauch ø 10x6,5, Betriebstemp. max. 60 °C, PN max. 15 bar, R 1/4, Schlauchlänge 15 m Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Polypropylen.Eine automatische Rasterung erlaubt das Arretieren des Schlauchs in jeder beliebigen Länge. Gekapselte Antriebsfeder. Exakte Blockiereinrichtung erlaubt Freilauf oder Blockfunktion.Rollenführung verhindert einen schnellen Verschleiß des Schlauches.Schlauchanschluss R 3/8 wird mit Adapter R 1/4 geliefert.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebsdruck max.:
15 bar
Schlauch:
PVC
Gewinde Eingang:
R 1/4
Schwenkbarkeit:
180 °
Anwendungsbereich:
für Druckluft und Wasser
Schlauchlänge:
15 m
A:
340,0 mm
B:
263,0 mm
Schlauch-Ø:
6,5x10 mm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 15m, schlauch trommel, riegler schlauchabroller, Automatische Schlauchaufroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
63
€ 8,50*
ab € 169,14*
€ 203,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,16*
€ 237,47*
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.