Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidschlauch, Schlauch-ø 12x1, natur (milchig), Rolle à 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-194202
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.22 N-V2
EAN/GTIN:
     4047322687102
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch riegler
pa-schlauch
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 12x1, PN bei 23 °C max. 13 bar, natur (milchig), Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte.Es ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen.PA 12 HIPHL ist schlagzähmodifiziert.Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich!Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert. Vakuumgeeignet bis 12x9 mm.Wichtigste Anwendungsgebiete:- Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk- Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik- U. a. Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe- Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02)- Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme - Unterdruckleitungen
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
13 bar
Schlauch-Ø innen:
10 mm
Schlauch-Ø außen:
12 mm
Farbe:
natur
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: pa-schlauch 25 m, Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, Polyamidschlauch, Schläuche, PA Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,08*
€ 41,19*
2 Tage
203
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 33,19*
€ 42,49*
Lager 7097
203
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 44,31*
€ 55,97*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 55,54*
€ 71,36*
7 Tage
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 60,00*
€ 75,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,97*
€ 66,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,47*
€ 66,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,80*
€ 61,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,37*
€ 58,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,93*
€ 57,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,31*
€ 52,73
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,7724* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.