Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidschlauch, Schlauch-ø 6x1, schwarz, Rolle à 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-194168
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.11 S-100-V2
EAN/GTIN:
     4047322686761
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch riegler
pa-schlauch schwarz
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 6x1, PN bei 23°C max. 29 bar, schwarz, Rolle à 100 m im KartonPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte.Es ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen.PA 12 HIPHL ist schlagzähmodifiziert.Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich!Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert. Vakuumgeeignet bis 12x9 mm.Wichtigste Anwendungsgebiete:- Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk- Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik- U. a. Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe- Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02)- Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme - Unterdruckleitungen
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
29 bar
Schlauch-Ø innen:
4 mm
Schlauch-Ø außen:
6 mm
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
100 m
Wandstärke:
1 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: pa-schlauch, Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, Polyamidschlauch, Schläuche, PA Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 53,35*
€ 66,47*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,21*
€ 69,06*
3 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 62,36*
€ 77,63*
1
€ 4,90*
ab € 67,09*
€ 83,81*
Lager 7097
16
1
€ 8,50*
ab € 83,04*
€ 101,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 101,80*
€ 121,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 100,14*
€ 119,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 95,56*
€ 113,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,27*
€ 108,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 83,04*
€ 98,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,8304* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.