Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidschlauch, Schlauch-ø 6x1, natur (milchig), Rolle à 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-194166
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.11 N-100-V2
EAN/GTIN:
     4047322686747
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch riegler
pa-schlauch
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL),Temp. -40°C bis 130°C,Schlauch-ø 6x1, PN bei 23°C max. 29bar, natur (milchig), Rolle à 100 m,KartonPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte.Es ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen.PA 12 HIPHL ist schlagzähmodifiziert.Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich!Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert. Vakuumgeeignet bis 12x9 mm.Wichtigste Anwendungsgebiete:- Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk- Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik- U. a. Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe- Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02)- Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme - Unterdruckleitungen
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
29 bar
Schlauch-Ø innen:
4 mm
Schlauch-Ø außen:
6 mm
Farbe:
natur
Rollenlänge:
100 m
Wandstärke:
1 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: polyamid-schlauch natur, Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, Polyamidschlauch, Schläuche, PA Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,58*
€ 77,10*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 62,06*
€ 77,49*
€ 4,90*
ab € 67,38*
€ 83,67*
Lager 7097
8
€ 8,50*
ab € 82,87*
€ 101,45*
Frei Haus
ab € 116,06*
€ 137,24*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 101,45*
€ 120,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 99,96*
€ 118,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,02*
€ 111,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,60*
€ 109,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 82,87*
€ 98,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,8287* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.