Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 3-tlg. »GA«, PC-Beh., BG 400, G1/2, 1,5-9 bar, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-178509
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GAFRL 33
EAN/GTIN:
     4047322667067
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 3-tlg. »GA« mit PC-Behälter u. Schutzkorb, 5 µm, BG 400, G1/2, PE max. 10 bar, Regelbereich 1,5 - 9 bar, Ablass HADreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
400
Eingangsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Tropfaufsatz:
Messing/POM
Federhaube:
POM
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
9 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
Durchfluss:
3500 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
A:
248,0 mm
B:
227,0 mm
C:
49,5 mm
D:
177,5 mm
Serie:
GA
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Wartungseinheiten, Wartungsgerät, Wartungseinheit 3-teilig, Wartungseinheit dreiteilig, Wartungseinheit mit PC-Behälter, Wartungseinheit mit Schutzkorb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 79,92*
€ 99,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,26*
€ 106,97*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,35*
€ 117,81*
Frei Haus
ab € 118,07*
€ 142,49*
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
GAR 32 120
ab € 1,64*
Zubehör
Riegler
GAM400
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
206-KD
ab € 3,97*
Zubehör
Riegler
LB 400
ab € 6,03*
Zubehör
Riegler
UB 400
ab € 7,12*
Zubehör
Riegler
TB 400
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.