Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 3-tlg. »GA«, PC-Beh., BG 300, G1/4, 1,5-9 bar, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-178505
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GAFRL 11
EAN/GTIN:
     4047322667029
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 3-tlg. »GA« mit PC-Behälter u. Schutzkorb, 5 µm, BG 300, G1/4, PE max. 10 bar, Regelbereich 1,5 - 9 bar, Ablass HADreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
300
Eingangsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Tropfaufsatz:
Messing/POM
Federhaube:
POM
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
9 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
Durchfluss:
1550 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
A:
195,0 mm
B:
203,5 mm
C:
45,5 mm
D:
158,0 mm
Serie:
GA
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit g1/4, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Wartungseinheiten, Wartungsgerät, Wartungseinheit 3-teilig, Wartungseinheit dreiteilig, Wartungseinheit mit PC-Behälter, Wartungseinheit mit Schutzkorb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
1
€ 8,50*
ab € 53,40*
€ 68,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,22*
€ 74,01*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 64,55*
€ 81,46*
€ 3,19*
ab € 79,44*
€ 98,88*
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
GAR 11 120
ab € 1,86*
Zubehör
Riegler
GAM300
ab € 0,24*
Zubehör
Riegler
110.46-KD
ab € 3,86*
Zubehör
Riegler
LB 300
ab € 4,44*
Zubehör
Riegler
UB 300
ab € 5,32*
Zubehör
Riegler
TB 300
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.