Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-158200 Herst.-Nr.: SP8750PUSSK EAN/GTIN: 4047322633468 |
| | |
|
| | |
| Spiralschlauch-Kupplung-Set, Stahlkupplung NW 7,8, PU, Schlauch-ø 8x5, PN bei 23 °C max. 12 bar, Länge 7,5 mDer äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit.Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 60 °C | max. Betriebsdruck bei 23 °C: | 12 bar | Schlauch-Ø: | 8x5 mm | Windungen: | 83 | Arbeitslänge max.: | 7,5 m | äußerer Windungs-Ø: | 42 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 43,54* | € 55,74* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 44,74* | € 56,95* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,04* | € 80,47* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 70,67* | € 88,56* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 75,81* | € 94,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|