Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch, Verschraubung, Polyamid, R 1/4, ø 8x6, 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-158115
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SP8500PA
EAN/GTIN:
     4047322632676
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, Polyamid, R 1/4, Schlauch-ø 8x6, PN bei 23 °C max. 19 bar, Länge 5,0 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
19 bar
Schlauch-Ø:
8x6 mm
Spiral-Ø außen:
90 mm
Windungen:
25
Gewinde:
R 1/4
Arbeitslänge max.:
5,0 m
Ursprungsland:
TW
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 12,68*
€ 15,84*
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 12,68*
€ 15,85*
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 12,87*
€ 15,92*
2 Tage
27
1
€ 5,50*
ab € 12,88*
€ 16,00*
Lager 7097
2764
1
€ 8,50*
ab € 32,09*
€ 39,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00642* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.