Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch, Verschraubung, Polyamid, R 1/4, ø 6x4, 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-158112
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SP6750PA
EAN/GTIN:
     4047322632645
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, Polyamid, R 1/4, Schlauch-ø 6x4, PN bei 23 °C max. 27 bar, Länge 7,5 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
27 bar
Schlauch-Ø:
6x4 mm
Spiral-Ø außen:
71 mm
Windungen:
47
Gewinde:
R 1/4
Arbeitslänge max.:
7,5 m
Ursprungsland:
TW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
1
€ 6,80*
ab € 26,13*
€ 34,13*
Lager 7097
156
1
€ 8,50*
ab € 36,24*
€ 46,91*
9 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 37,48*
€ 48,09*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,64*
€ 50,89*
1
€ 4,90*
ab € 41,15*
€ 54,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.