Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch, Verschraubung, Polyamid, R 1/8, ø 5x3, 10,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-158109
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SP51000PA
EAN/GTIN:
     4047322632614
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, Polyamid, R 1/8, Schlauch-ø 5x3, PN bei 23 °C max. 33 bar, Länge 10,0 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
33 bar
Schlauch-Ø:
5x3 mm
Spiral-Ø außen:
37 mm
Windungen:
147
Gewinde:
R 1/8
Arbeitslänge max.:
10,0 m
Ursprungsland:
TW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
€ 6,80*
ab € 29,04*
€ 37,71*
Lager 7097
44
1
€ 8,50*
ab € 40,62*
€ 51,77*
9 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 41,87*
€ 52,78*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,04*
€ 56,12*
1
€ 4,90*
ab € 45,79*
€ 59,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.