Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch, Verschraubung, Polyamid, R 1/8, ø 5x3, 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-158107
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SP5500PA
EAN/GTIN:
     4047322632591
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, Polyamid, R 1/8, Schlauch-ø 5x3, PN bei 23 °C max. 33 bar, Länge 5,0 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
33 bar
Schlauch-Ø:
5x3 mm
Spiral-Ø außen:
37 mm
Windungen:
73
Gewinde:
R 1/8
Arbeitslänge max.:
5,0 m
Ursprungsland:
TW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
1
€ 6,80*
ab € 21,47*
€ 28,32*
Lager 7097
63
1
€ 8,50*
ab € 29,78*
€ 38,91*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 30,86*
€ 39,57*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,58*
€ 42,10*
1
€ 4,90*
ab € 33,86*
€ 45,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.