Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front- oder Bodenflansch, ISO 21287, UNITOP, Kolben-Ø 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-156785
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     453.128
EAN/GTIN:
     4047322631273
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik
Front- oder Bodenflansch, ISO 21287, UNITOP, Kolben-Ø 25, mit 4 Schrauben .
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 21287 / UNITOP
passend für Kolben-Ø:
25 / 25 mm
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Flanschbefestigung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
3
1
€ 8,50*
ab € 9,30*
€ 12,46*
1
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 13,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 10,07*
€ 13,33*
3 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 10,05*
€ 13,33*
6 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 10,27*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.