Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert,ES-Gehäuse,einst.bar,G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-156525
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SD14ESEB
EAN/GTIN:
     4047322627238
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert, ES-Gehäuse, einstellbar, G 1/4, Betriebsdruck 0 - 20 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 600 °C.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
600 °C
Material:
Edelstahl 1.4401
Gewinde:
G 1/4
SW:
14 mm
A:
8,5 mm
B:
35,5 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Schalldämpfer mit Dämpferelement
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1698
1
€ 4,90*
ab € 13,47*
€ 18,43*
Lager 7097
1698
1
€ 8,50*
ab € 13,74*
€ 18,71*
1
€ 4,90*
ab € 14,84*
€ 20,91*
3 Tage
1698
1
€ 5,45*
ab € 16,07*
€ 21,70*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 16,14*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.