Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen-Dämpferelement, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-156500
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SD38PE
EAN/GTIN:
     4047322626989
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
pneumatik-schalldämpfer kunststoff ...
Kunststoff-Schalldämpfer, Dämpferelement aus Polyethylen, G 3/8, Betriebsdruck 0 - 6 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
6 bar
Betriebstemperatur min.:
5 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
G 3/8
A:
13,0 mm
B:
83,5 mm
C:
25,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer 3/8", Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,53*
Lager 7097
1943
1
€ 8,50*
ab € 1,26*
€ 1,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,24*
4 Tage
1943
1
€ 6,80*
ab € 1,65*
€ 2,46*
1
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
566-3
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.