Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Edelstahl, flach, G 1/4, SW 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-156487
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SD14ESFL
EAN/GTIN:
     4047322626866
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer g 1/4
Schalldämpfer, Edelstahl, flache Ausführung, G 1/4, SW 16, Betriebsdruck 0 - 15 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
15 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
250 °C
Gewinde:
G 1/4
SW:
16 mm
A:
8,0 mm
B:
19,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer edelstahl, Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 3,88*
€ 4,93*
Lager 7097
802
1
€ 8,50*
ab € 3,95*
€ 5,68*
1
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 6,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,60*
2 Tage
802
1
€ 6,80*
ab € 5,12*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.