Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-154881 Herst.-Nr.: 259.64 N EAN/GTIN: 4047322615365 |
| | |
|
| | |
| Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x1,5 mm, PN bei 23 °C max. 10 bar, natur, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.Die wichtigsten Anwendungen:- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen- Maschinenbau- Motorenbau- Mess- und Regeltechnik- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | max. Betriebsdruck bei 23 °C: | 10 bar | Schlauch-Ø innen: | 7 mm | Schlauch-Ø außen: | 10 mm | Farbe: | natur | Rollenlänge: | 25 m | Wandstärke: | 1,5 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,41* | € 40,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 31,39* | € 40,41* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,97* | € 52,11* | | | | Lager 7097 | | | | | | € 8,50* | ab € 41,77* | € 53,40* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 58,61* | € 73,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,6708* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|