Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubverschraubung für PVC-Pneumatikschlauch 10x12,5, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-152987
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11.0421/2-1
EAN/GTIN:
     4047322607414
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung für PVC-Pneumatikschlauch 10x12,5, Aluminium, Temp. -10 °C bis 70 °C, PN -0,95 - 15 bar, G 3/8
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Material:
Aluminium
Medium:
Luft
Gewinde:
G 3/8
für PVC-Schlauch:
10x12,5
L1:
19,5 mm
L2:
9,0 mm
SW:
19 mm
SW 1:
19 mm
L:
34,5 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
57
1
€ 8,50*
ab € 3,09*
€ 4,52*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 3,93*
€ 4,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,28*
1
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 5,31*
8 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 3,91*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.