Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubverschraubung für PVC-Pneumatikschlauch 4x6,2, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-152978
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11.0413/0-1
EAN/GTIN:
     4047322607322
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung für PVC-Pneumatikschlauch 4x6,2, Aluminium/Kunststoff, Temp. -10 °C bis 70 °C, PN -0,95 - 15 bar, G 1/8
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Material:
Aluminium / Kunststoff
Medium:
Luft
Gewinde:
G 1/8
für PVC-Schlauch:
4x6,2
L1:
13,0 mm
L2:
6,5 mm
SW:
14 mm
SW 1:
13 mm
L:
24,0 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
38
1
€ 8,50*
ab € 0,90*
€ 1,42*
10 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,64*
7 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 1,13*
€ 1,77*
2 Tage
38
1
€ 6,80*
ab € 1,17*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.