Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA«, MBeh., BG 4, G 1, 0,5-10 bar, VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-152452
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 616-M-10
EAN/GTIN:
     4047322601993
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA« mit Metallbehälter, Sichtrohr und Mano., BG 4, G 1, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Kondensatablass: VAZweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.Öleinfüllung während des Betriebs möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
4
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Tropfaufsatz:
PC
Durchfluss:
12000 l/min
Kondensatablass:
vollautomatisch
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
170,0 mm
B:
343,0 mm
C:
137,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit riegler 1", schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Wartungsgeräte, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, FUTURA, Wartungseinheit 2-teilig, Wartungseinheit zweiteilig, Wartungseinheit mit Metallbehälter, Wartungseinheit mit Sichtrohr, Wartungseinheit mit Manometer, Futura
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 268,84*
€ 309,18*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,45*
€ 310,96*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 288,40*
€ 327,33*
Lager 7097
2
Frei Haus
ab € 290,30*
€ 328,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,90*
€ 355,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,87*
€ 387,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,07*
€ 368,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,25*
€ 359,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,60*
Zubehör
Riegler
ML 34
ab € 29,06*
Zubehör
Riegler
MF 34
ab € 29,10*
Zubehör
Riegler
MF 34-A
ab € 51,22*
Zubehör
Riegler
MF 34-NC-A
ab € 58,11*
Zubehör
Riegler
BSF 34-NC-A
ab € 40,23*
Zubehör
Riegler
BSL 34
ab € 10,84*
Zubehör
Riegler
BSF 34
ab € 8,09*
Zubehör
Riegler
BSF 34-A
ab € 31,29*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,09*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,11*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,21*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.