Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA«, PC, BG 1, G 1/4, 0,1 - 2 bar, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-152345
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 601-2
EAN/GTIN:
     4047322600927
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA«, PC-Behälter, Schutzkorb und Manometer, BG 1, G 1/4, Regelbereich 0,1 - 2 bar, Kondensatablass: HAZweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.Öleinfüllung während des Betriebs möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
1
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Tropfaufsatz:
PC
Durchfluss:
1750 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0,1 bar
Regelbereich max.:
2 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
2,5 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
104,0 mm
B:
226,0 mm
C:
96,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit g1/4, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Wartungsgeräte, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, FUTURA, Wartungseinheit 2-teilig, Wartungseinheit zweiteilig, Wartungseinheit mit PC-Behälter, Wartungseinheit mit Schutzkorb, Wartungseinheit mit Manometer, Futura
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 52,21*
€ 65,19*
1
€ 4,90*
ab € 52,78*
€ 67,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 68,67*
Lager 7097
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 54,81*
€ 68,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,70*
€ 74,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 0,0682*
Zubehör
Riegler
H 851
ab € 4,15*
Zubehör
Riegler
ML 14
ab € 20,32*
Zubehör
Riegler
MF 14
ab € 20,59*
Zubehör
Riegler
MF 14-A
ab € 36,47*
Zubehör
Riegler
MF 14-NC-A
ab € 49,02*
Zubehör
Riegler
BSF 14-NC-A
ab € 37,36*
Zubehör
Riegler
BSL 14
ab € 7,71*
Zubehör
Riegler
BSF 14
ab € 5,51*
Zubehör
Riegler
BSF 14-A
ab € 21,95*
Zubehör
Riegler
FU 11-55
ab € 0,68*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,09*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 0,0204*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,28*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.