Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler »FUTURA-mini«, BG 0, G 1/4, Abgänge 2 x G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-142517
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FUM 941
EAN/GTIN:
     4047322557429
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Verteiler »FUTURA-mini«, BG 0, G 1/4, Abgänge 2 x G 1/4, Eingangsdruck max. 12 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
0
Eingangsdruck max.:
12 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Kunststoff
Durchfluss:
1 → 2 2700 l/min, 1 → 2.1 950 l/min, 1 → 2.2 2000 l/min
Abgang:
2 x G 1/4
A:
43,0 mm
B:
57,0 mm
C:
29,0 mm
Serie:
FUTURA-mini
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, druckluftverteiler 2fach, druckluftverteiler, riegler druckluftverteiler, FUTURA-Wartungsgeräte, Verteiler für Wartungseinheiten, Mini-Wartungsgeräte, Verteiler, Verteiler für Druckluft
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 13,95*
1
€ 5,90*
ab € 10,85*
€ 15,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,28*
€ 15,32*
2 Tage
5
1
€ 6,80*
ab € 11,58*
€ 15,55*
Lager 7097
5
1
€ 8,50*
ab € 11,58*
€ 15,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 848
ab € 4,21*
Zubehör
Riegler
WKM 100
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
KPM 100
ab € 1,37*
Zubehör
Riegler
WK 100-14
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.