Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE 3-tlg. »FUTURA-mini«, Metallb., Kompaktmano., G 1/4, 0,1-4, VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-142514
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FUM 633 M-4-KM
EAN/GTIN:
     4047322557399
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 3-tlg. »FUTURA-mini«, Metallbehälter, Kompaktmano, BG 0, G 1/4, PE 1,5-12 bar, Regelbereich 0,1-4 bar, Ablass: VADreiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.Arretierbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
0
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
12 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Kunststoff
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Tropfaufsatz:
PC
Durchfluss:
800 l/min
Kondensatablass:
vollautomatisch
Regelbereich min.:
0,1 bar
Regelbereich max.:
4 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
6 bar
Behälter:
Metallbehälter
A:
129,0 mm
B:
196,0 mm
C:
63,0 mm
Serie:
FUTURA-mini
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit g1/4, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Mini-Wartungsgeräte, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, FUTURA, Wartungsgerät, Wartungseinheit 3-teilig, Wartungseinheit dreiteilig, Wartungseinheit mit Metallbehälter, Wartungseinheit mit Kompaktmanometer, Futura, Futura Mini
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 81,60*
€ 97,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 82,81*
€ 101,47*
1
€ 4,90*
ab € 84,29*
€ 105,52*
2 Tage
40
1
Frei Haus
ab € 90,63*
€ 109,72*
Lager 7097
4
1
€ 8,50*
ab € 90,70*
€ 110,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 41,98*
Zubehör
Riegler
H 849
ab € 3,37*
Zubehör
Riegler
H 848
ab € 4,21*
Zubehör
Riegler
611.6.905
ab € 5,60*
Zubehör
Riegler
WKM 100
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
KPM 100
ab € 1,38*
Zubehör
Riegler
640/11-A-NC
ab € 41,30*
Zubehör
Riegler
740/11
ab € 8,30*
Zubehör
Riegler
640/11-A
ab € 35,52*
Zubehör
Riegler
R 11-55 K
ab € 0,66*
Zubehör
Riegler
WK 100-14
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.