Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE 3-tlg. »FUTURA-mini«, Metallb., Kompaktmano., G 1/4, 0,5-8, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-142503
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FUM 621 M-8-KM
EAN/GTIN:
     4047322557290
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 3-tlg. »FUTURA-mini«, Metallbehälter, Kompaktmano, BG 0, G 1/4, PE 1,5-12 bar, Regelbereich 0,5-8 bar, Ablass: HADreiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.Arretierbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
0
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
12 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Kunststoff
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Tropfaufsatz:
PC
Durchfluss:
800 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
8 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
12 bar
Behälter:
Metallbehälter
A:
129,0 mm
B:
168,0 mm
C:
63,0 mm
Serie:
FUTURA-mini
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit g1/4, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Mini-Wartungsgeräte, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, FUTURA, Wartungsgerät, Wartungseinheit 3-teilig, Wartungseinheit dreiteilig, Wartungseinheit mit Metallbehälter, Wartungseinheit mit Kompaktmanometer, Futura, Futura Mini
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 69,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 57,56*
€ 72,15*
1
€ 4,90*
ab € 58,82*
€ 74,87*
3 Tage
60
1
Frei Haus
ab € 62,46*
€ 77,71*
Lager 7097
6
1
€ 8,50*
ab € 62,63*
€ 78,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 41,99*
Zubehör
Riegler
H 849
ab € 3,39*
Zubehör
Riegler
H 848
ab € 4,21*
Zubehör
Riegler
611.6.905
ab € 5,60*
Zubehör
Riegler
WKM 100
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
KPM 100
ab € 1,37*
Zubehör
Riegler
640/11-A-NC
ab € 41,23*
Zubehör
Riegler
740/11
ab € 8,25*
Zubehör
Riegler
641/11-HA
ab € 12,68*
Zubehör
Riegler
R 11-55 K
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
WK 100-14
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.