Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-136521 Herst.-Nr.: SP 245-206 EAN/GTIN: 4047322506205 |
| | |
|
| | |
| Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, funkenerosionsgeschützt, PUR, PN max. 10 bar, Schlauch-ø 10x6,5, Spiral-ø 52, Länge 6,0 mKomplett montiert mit Sicherheitskupplung und Nippel NW 7,6 für anspruchsvolle industrielle Druckluftanwendungen. Hochwertige, mit einer Hand bedienbare Sicherheitskupplung aus Stahl für hohe Durchflusswerte. Für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. Der Schlauch hat einen Funkenschutz auf der Außenschicht und widersteht Funkenflug und Versengungen. Deshalb optimal geeignet für den Gebrauch von Druckluftwerkzeugen im Bereich von Schweißarbeiten. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Material: | Polyurethan (Spiralschlauch) | Schlauch-Ø: | 10x6,5 mm | Arbeitslänge max.: | 6,0 m | Spiral-Ø: | 52 mm | Ursprungsland: | SE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Spiralschlauch, pu-spiralschlauch 6m, pu spiralschlauch, pu-spiralschlauch 10bar, Schläuche, Pneumatikschläuche, Spiralschlauch mit Sicherheitskupplung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 28,16* | € 34,46* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 28,78* | € 37,05* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 32,64* | € 42,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,45* | € 42,97* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,16* | € 53,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|