Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 6, Messing und POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-133415
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     YPK-600
EAN/GTIN:
     4047322478120
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Wasser Y-Stück
Y-Stück
Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 6 mm, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Messing und POMSchlauchverbindungsteile für PA- und PUR-Schläuche aus Messing CW617N und Acetalcopolymerisat (POM).
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Arbeitsdruck max.:
10 bar
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Messing CW617N und Acetalcopolymerisat (POM)
für Schlauch:
LW 6 mm
L1:
24,0 mm
L2:
29,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: wasser y-stück messing, wasser y stück, riegler y-stück, T-Schlauchverbindungsstutzen, Verbindungsstutzen, Stutzen, Schlauchverbindung, Stecknippel-Verschraubungen, Schlauchstutzen, Schlauchverbindungsteile
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 2,62*
Lager 7097
717
1
€ 8,50*
ab € 1,74*
€ 2,62*
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,06*
7 Tage
717
1
€ 4,30*
ab € 2,19*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.