Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »multifix« mit Metallbehälter, BG 4, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-133126
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     CL 45 M-SR-10
EAN/GTIN:
     4047322476157
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Metallbehälter Druckluft
Metallbehälter Nebelöler
Metallbehälter Pneumatik
Metallbehälter Pneumatikfilter
Wartungseinheit 2-tlg. »multifix«, Metallbehälter und Sichtrohr, BG 4, G 1, Eingangsdruck max. 20 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
4
Eingangsdruck max.:
20 bar
Dichtmaterial:
NBR
Eigenluftverbrauch max.:
1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Durchfluss:
12000 l/min
DN:
25
Eigenluftverbrauch:
Ja
Gehäuse:
Alu-Druckguss
Tropfaufsatz:
Zink-Glas-NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
170,0 mm
B:
315,0 mm
C:
125,0 mm
D:
190,0 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Metallbehälter Pneumatikwartungsgeräte, pneumatischer Metallbehälter, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit riegler 1", metallbehälter druckluft, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, multifix, Wartungsgeräte, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, MULTIFIX, Wartungseinheit 2-teilig, Wartungseinheit zweiteilig, Wartungseinheit mit Metallbehälter, Wartungseinheit mit Sichtrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 227,67*
€ 259,94*
€ 4,90*
ab € 245,28*
€ 278,31*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,56*
€ 280,26*
Lager 7097
2
Frei Haus
ab € 252,65*
€ 285,67*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,98*
€ 287,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 45
ab € 8,82*
Zubehör
Riegler
KP 45
ab € 5,17*
Zubehör
Riegler
MS 45 FS
ab € 29,41*
Zubehör
Riegler
MS 45 FS-A
ab € 54,20*
Zubehör
Riegler
MS 45 NS
ab € 29,62*
Zubehör
Riegler
KSS 45 F-HA
ab € 10,41*
Zubehör
Riegler
KSS 45 F-A
ab € 36,14*
Zubehör
Riegler
KSS 45 NS
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.