Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenstangenl. Zyl. ZRL1F, Ø 25, Hub 935, ES-Schr., FPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-132457
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ZRL1F.250935.SXF
EAN/GTIN:
     4047322749763
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Linearantrieb
Zylinder kolbenstangenlos
Zylinder ohne Kolbenstange
Origa
Kolbenstangenl. Zyl. ZRL1F, Ø 25, Hub 935, ES-Schr., FPM, Arbeitsdruck 0,5 - 8 bar, Temperaturbereich -10 bis 80 °CDie Antriebe der Serie ZRL1F umfassen die Kolbendurchmesser 16, 25, 32, 40, 50 und 63 mm bei Hublängen bis 5700 mm. Geeignet für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft. Bitte achten Sie bei der Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung. Die verfügbaren Varianten und deren entsprechende Typenbezeichnungen für Ihre individuelle Anfrage entnehmen Sie bitte unserem Typenschlüssel im Datenblatt. Auf Anfrage sind auch weitere Sonderausführungen möglich. Nach Auftragseingang werden die Zylinder individuell für Sie gefertigt. In der Regel erfolgt der Versand abhängig von der Stückzahl innerhalb von 5 Werktagen. Fracht- und Verpackungskosten fallen individuell und unabhängig vom Auftragswert an.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
0,5 bar
Arbeitsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Dichtmaterial:
Ölbeständiger Kunststoff (FPM)
Dichtbänder:
Edelstahl
Kolben-Ø:
25 mm
Hub:
935 mm
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
doppeltwirkend
Kolbenkappen und Gleitteile:
abriebfester Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Magnet:
mit Magnet
Dämpfung:
mit einstellbarer Dämpfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,20*
€ 406,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,28*
€ 403,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,77*
€ 394,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,85*
€ 336,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
KBW.ZRL1F.25
ab € 63,04*
Zubehör
Riegler
FB.ZRL1.25
ab € 23,02*
Zubehör
Riegler
HS.ZRL1.PNP.K5
ab € 21,68*
Zubehör
Riegler
HS.ZRL1.PNP.M8
ab € 22,23*
Zubehör
Riegler
MMBG.ZRL1.25
ab € 16,70*
Zubehör
Riegler
MMBW.ZRL1.25
ab € 16,66*
Zubehör
Riegler
RS.ZRL1.K5
ab € 13,62*
Zubehör
Riegler
RS.ZRL1.M8
ab € 14,25*
Zubehör
Riegler
SK.M8.5
ab € 17,01*
Zubehör
Riegler
SA.ZRL1
ab € 4,07*
Zubehör
Riegler
ZS.ZRL1.25
ab € 22,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.