Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn »valve line«, MS vern., Drehgriff, G 3/8 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-132381
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     373.02-E-1
EAN/GTIN:
     4047322749657
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Mini-Kugelhahn »valve line«, MS vern., Drehgriff, Mediums-/ Umgebungstemp. -20 °C bis 90 °C, G 3/8 IG, DN 10, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
EPDM
Drehgriff:
Aluminium
Gewindematerial:
Messing blank
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 3/8 IG
DN:
10
L:
39,5 mm
B:
28,0 mm
SW:
21 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, Absperrhähne, Kleinkugelhähne, Kugelhähne, Mini Kugelhahn, Mini Kugelhähne, Mini Absperrarmatur, Mini Absperrhahn, Mini Absperrhähne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,46*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 2,73*
€ 3,62*
Lager 7097
2724
1
€ 8,50*
ab € 3,03*
€ 4,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,88*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.