Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenstangenloser Zylinder ZRL1S, Ø 63, Hub 100, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-129693
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ZRL1S.630100
EAN/GTIN:
     4047322734998
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
riegler kolbenstangenloser zylinder
kolbenstangenlose zylinder
Kolbenstangenloser Zylinder ZRL1S, Ø 63, Hub 100, Standard, Arbeitsdruck 0,5 - 8 bar, Temperaturbereich -10 bis 55 °CDie Antriebe der Serie ZRL1S umfassen die Kolbendurchmesser 32, 40, 50 und 63 mm bei Hublängen bis 5700 mm. Geeignet für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft. Bitte achten Sie bei der Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung. Die verfügbaren Varianten und deren entsprechende Typenbezeichnungen für Ihre individuelle Anfrage entnehmen Sie bitte unserem Typenschlüssel im Datenblatt. Auf Anfrage sind auch weitere Sonderausführungen möglich. Nach Auftragseingang werden die Zylinder individuell für Sie gefertigt. In der Regel erfolgt der Versand abhängig von der Stückzahl innerhalb von 5 Werktagen. Fracht- und Verpackungskosten fallen individuell und unabhängig vom Auftragswert an.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
0,5 bar
Arbeitsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
55 °C
Dichtmaterial:
Ölbeständiger Kunststoff (NBR)
Dichtbänder:
Edelstahl
Kolben-Ø:
63 mm
Hub:
100 mm
Anschluss:
G 3/8
Funktion:
doppeltwirkend
Kolbenkappen und Gleitteile:
abriebfester Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Magnet:
mit Magnet
Dämpfung:
mit einstellbarer Dämpfung
Weitere Suchbegriffe: Linearantrieb, Zylinder kolbenstangelos, Zylinder ohne Kolbenstange, Origa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,20*
€ 934,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 893,30*
€ 1.004,96*
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,34*
€ 1.111,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,36*
€ 1.088,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,52*
€ 1.018,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,91*
€ 994,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,20*
€ 979,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AP.ZRL1F.63
ab € 82,85*
Zubehör
Riegler
KBW.ZRL1F.63
ab € 119,77*
Zubehör
Riegler
FB.ZRL1.63
ab € 38,99*
Zubehör
Riegler
HS.ZRL1.PNP.K5
ab € 21,68*
Zubehör
Riegler
HS.ZRL1.PNP.M8
ab € 22,23*
Zubehör
Riegler
MB.ZRL1.63
ab € 29,72*
Zubehör
Riegler
RS.ZRL1.K5
ab € 13,62*
Zubehör
Riegler
RS.ZRL1.M8
ab € 14,25*
Zubehör
Riegler
SK.M8.5
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.