Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »variobloc« PC-Beh., Schutzkorb, BG2, G3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-124871
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VW 25 S
EAN/GTIN:
     4047322398619
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schutzkorb
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungseinheit 2-tlg. »variobloc«, Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 2, G 3/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °CZweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
2
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Filterfeinheit:
40 µm
Tropfaufsatz:
PA
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Federhaube:
POM
Kondensatablass:
manuell
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
Durchfluss:
5000 l/min
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
140,0 mm
B:
273,0 mm
C:
98,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Drucka
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wartungsgeräte-Kombination, riegler wartungseinheit 2-tlg, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Druckluftwartungseinheiten, Wartungseinheit 2-teilig, Wartungseinheit zweiteilig, Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter, Wartungseinheit mit Schutzkorb, variobloc
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
7
€ 8,50*
ab € 125,29*
€ 147,97*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,02*
€ 148,85*
€ 4,90*
ab € 126,52*
€ 149,53*
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 131,67*
€ 153,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,67*
€ 162,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 562
ab € 46,20*
Zubehör
Riegler
VZ 652
ab € 29,67*
Zubehör
Riegler
VZ 552
ab € 31,84*
Zubehör
Riegler
VZ 502
ab € 10,99*
Zubehör
Riegler
VZ 512
ab € 25,89*
Zubehör
Riegler
VZ 602
ab € 8,80*
Zubehör
Riegler
VZ 532
ab € 9,60*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.