| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-118888 Herst.-Nr.: VKG1ES4408RU EAN/GTIN: 4047322722834 |
| | |
|
| | |
| Verschlusskappe, rund G 1, IG, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Gewinde: | G 1 | L1: | 23,0 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, verschluss druckluftkupplung, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Blindkappen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Verschlusskappe, Verschlusskappe Edelstahl |
| | |
| |