| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-118884 Herst.-Nr.: VKG14ES4408RU EAN/GTIN: 4047322722797 |
| | |
|
| | |
| Verschlusskappe, rund G 1/4, IG, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Gewinde: | G 1/4 | L1: | 15,6 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, verschluss druckluftkupplung, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Blindkappen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Verschlusskappe, Verschlusskappe Edelstahl |
| | |
| |