| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-118694 Herst.-Nr.: VKRP34ES4408SK EAN/GTIN: 4047322725224 |
| | |
|
| | |
| Verschlusskappe, Sechskant Rp 3/4, IG, SW 30, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Gewinde: | Rp 3/4 | L1: | 18,5 mm | SW: | 30 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 7-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, verschluss druckluftkupplung, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Blindkappen, Sechskantkappen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Verschlusskappe, Verschlusskappe Edelstahl |
| | |
| |